Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0225 BES Q80KA-PAH40B-S04Q - BES0225

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0225 BES Q80KA-PAH40B-S04Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 40 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077701428

Artikelnummer

BAUBES0225

Herstellernummer

BES0225

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

40 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

40 mm

Gehäusebauform:

Quader

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite des Sensors:

106 mm

Höhe des Sensors:

80 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

50 Hz

Kaskadierbar:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...55 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.