BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02H5 BES 516-105-SA2-05 - BES02H5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449075292294
Artikelnummer
BAUBES02H5
Herstellernummer
BES02H5
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
95.5 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
500 Hz


