BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02LC BES 516-325-E3-N-03 - BES02LC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070402506
Artikelnummer
BAUBES02LC
Herstellernummer
BES02LC
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
30 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
1000 Hz


