BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02MN BES 517-142-Y-RK - BES02MN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449073302377
Artikelnummer
BAUBES02MN
Herstellernummer
BES02MN
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
57.9 mm
Gehäusebauform:
Quader
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
15.5 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Schaltfrequenz:
500 Hz


