BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02MU BES 517-312-Y-RK - BES02MU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite des Sensors - 33 mm
Länge des Sensors - 51 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076747229
Artikelnummer
BAUBES02MU
Herstellernummer
BES02MU
Hersteller
BAU
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite des Sensors:
33 mm
Länge des Sensors:
51 mm
Höhe des Sensors:
8 mm
Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.


