Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02RU BES IKN-070T.38-G-S4 - BES02RU

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02RU BES IKN-070T.38-G-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 70 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074769230

Artikelnummer

BAUBES02RU

Herstellernummer

BES02RU

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

70 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

43 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

110 mm

Höhe des Sensors:

110 mm

Schaltfrequenz:

50 Hz

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.