Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02TT BES IKV-010.23-G-Z-S4 - BES02TT

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02TT BES IKV-010.23-G-Z-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070343885

Artikelnummer

BAUBES02TT

Herstellernummer

BES02TT

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

20 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

80 mm

Höhe des Sensors:

45 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.