BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02TY BES IKV-045.23-G-Z-S4 - BES02TY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449070343892
Artikelnummer
BAUBES02TY
Herstellernummer
BES02TY
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
30 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
115 mm
Höhe des Sensors:
80 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target


