BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02W9 BES M08MH1-PSC30B-S04G - BES02W9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449071511863
Artikelnummer
BAUBES02W9
Herstellernummer
BES02W9
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
63 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
1200 Hz


