BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02WM BES M12MD1-PSC60B-S04G - BES02WM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - quasibündig
Packung
1 ST
EAN
7449075239459
Artikelnummer
BAUBES02WM
Herstellernummer
BES02WM
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
quasibündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
45 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
45 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Druckfest:
nein


