Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02YJ BES M30MG1-PSC40F-S04G - BES02YJ

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02YJ BES M30MG1-PSC40F-S04G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 40 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073581130

Artikelnummer

BAUBES02YJ

Herstellernummer

BES02YJ

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

40 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

73.5 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Schaltfrequenz:

100 Hz

I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.Le caratteristiche particolarisensori per cilindri con Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 e forma quadrangolare 40 × 40 mmversioni a filo e non a filovarianti a filo con distanze di lavoro fino a 15 mmvarianti non a filo con distanze di lavoro fino a 30 mmcollegamento a connettore o cavo