Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02ZU BES M12ME-GNX40B-S04G-EEX - BES02ZU

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES02ZU BES M12ME-GNX40B-S04G-EEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072949528

Artikelnummer

BAUBES02ZU

Herstellernummer

BES02ZU

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

45 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Betätigung:

metallisches Target

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

700 Hz

Kaskadierbar:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.