Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0306 BES Q40KFU-PSC20B-S04G-012 - BES0306

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0306 BES Q40KFU-PSC20B-S04G-012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078864757

Artikelnummer

BAUBES0306

Herstellernummer

BES0306

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

20 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

66 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Schaltfrequenz:

100 Hz

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.