BALLUFF AUTOMATION - BAUBES032R BES 516-133-SA3-C-PU-04 - BES032R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 5.6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449075616786
Artikelnummer
BAUBES032R
Herstellernummer
BES032R
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
5.6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
10 mm
Gehäusebauform:
Quader
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite des Sensors:
50 mm
Höhe des Sensors:
25 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Schaltfrequenz:
500 Hz
Kaskadierbar:
nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein


