Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0361 BES 516-329-SA14-AO-X-03 - BES0361

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0361 BES 516-329-SA14-AO-X-03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071459691

Artikelnummer

BAUBES0361

Herstellernummer

BES0361

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

75 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.