BALLUFF AUTOMATION - BAUBES03AL BES M30ML-PSC15F-S04G-002 - BES03AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
7449072676714
Artikelnummer
BAUBES03AL
Herstellernummer
BES03AL
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
83 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Versorgungsspannung:
10...30 V
Art der Betätigung:
metallisches Target
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Schaltfrequenz:
75 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein


