BALLUFF AUTOMATION - BAUBES03RM BES M18MG-PSC16F-S04G - BES03RM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
7449075042271
Artikelnummer
BAUBES03RM
Herstellernummer
BES03RM
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
66 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
430 Hz


