BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0428 BES Z06K-PSC16F-S49G - BES0428

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449075421519
Artikelnummer
BAUBES0428
Herstellernummer
BES0428
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
11.9 mm
Gehäusebauform:
Quader
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite des Sensors:
78.5 mm
Höhe des Sensors:
17 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Schaltfrequenz:
10 Hz


