BALLUFF AUTOMATION - BAUBES044W BES R03KC-PSC30B-BP00,5-GS49 - BES044W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449075042028
Artikelnummer
BAUBES044W
Herstellernummer
BES044W
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
6 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
10 mm
Schaltfrequenz:
3000 Hz


