BALLUFF AUTOMATION - BAUBES045R BES G06K40-PSC20B-FP03 - BES045R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449077702500
Artikelnummer
BAUBES045R
Herstellernummer
BES045R
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
6.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
6 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Schaltfrequenz:
1500 Hz


