Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES049F BES M12EI-POC40B-BP03-008 - BES049F

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES049F BES M12EI-POC40B-BP03-008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077952646

Artikelnummer

BAUBES049F

Herstellernummer

BES049F

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

53 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Schaltfrequenz:

2500 Hz