Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBFB0003 BFB 75K-001-P-02 - BFB0003

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBFB0003 BFB 75K-001-P-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP64

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072356319

Artikelnummer

BAUBFB0003

Herstellernummer

BFB0003

Hersteller

BAU

Schutzart (IP):

IP64

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Breite des Sensors:

10.4 mm

Höhe des Sensors:

35.4 mm

Länge des Sensors:

79.3 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Le apparecchiature a base di fibre BFB per fibre di plastica e vetro di Balluff vengono impiegate laddove un tradizionale opto-sensore risulta essere troppo grande o poco flessibile per l'applicazione. Vengono abbinate al sensore scegliendo tra un'otticain fibre di plastica o di vetro, affinché possiate disporre della massima flessibilità a seconda dell'applicazione.La nostra ampia scelta di ottiche in fibra di plastica può essere impiegata soprattutto quando non si richiedono specifiche troppo elevate in termini di robustezza, temperatura ambientale e resistenza agli agenti chimici. In programma abbiamo tuttavia fibre resistenti all'alta temperatura. E con le ottiche in fibra di vetro offriamo inoltre versioni calpestabili, resistenti alle temperature e agli agenti chimici.Le caratteristiche particolaririconoscimento di basse differenze di contrastomolta rapidità – fino a 8 kHzelevata esattezza di posizionamentodi montaggio flessibile, facili da regolaredisponibili informazioni supplementari (parametrabili)meccanicamente robustecommutazione estremamente precisacon principio usa e getta o tastatoreottica dritta o ad angoloforma compatta per montaggio su rotaiacon o senza displayvari tipi di luce (rossa o infrarossa)a richiesta anche con segnale di uscita analogicovarie serie per fibre di vetro o fibre di plastica