BALLUFF AUTOMATION - BAUBFS0001 BFS 26K-PS-L01-S115 - BFS0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart - DC
Schaltfrequenz - 500 Hz
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
7449076917417
Artikelnummer
BAUBFS0001
Herstellernummer
BFS0001
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
17 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Schutzart (IP):
IP67