BALLUFF AUTOMATION - BAUBFS000L BFS 33M-GSS-F01-PU-02 - BFS000L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Spannungsart - DC
Schaltfrequenz - 1500 Hz
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Packung
1 ST
EAN
7449076828904
Artikelnummer
BAUBFS000L
Herstellernummer
BFS000L
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
21 mm
Höhe des Sensors:
58.3 mm
Länge des Sensors:
74 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Schutzart (IP):
IP54


