BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL000C BGL 120A-005-S49 - BGL000C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Breite des Sensors - 10 mm
Einstellverfahren - manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449076038730
Artikelnummer
BAUBGL000C
Herstellernummer
BGL000C
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
10 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
140 mm
Länge des Sensors:
93 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert