Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL000J BGL 180A-001-S49 - BGL000J

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL000J BGL 180A-001-S49

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite des Sensors - 10 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071309064

Artikelnummer

BAUBGL000J

Herstellernummer

BGL000J

Hersteller

BAU

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Gehäusebauform:

Quader

Höhe des Sensors:

200 mm

Länge des Sensors:

153 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schaltfrequenz:

1500 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

636 nm

Le nostre fotocellule a forcella BGL con trasmettitore e ricevitore in una custodia sono già tarate. Ciò riduce il vostro sforzo, risparmia tempo prezioso nella messa in funzione e supporta un processo affidabile.In tema di precisione, nel riconoscimento di piccole parti e dettagli nonché nella sicurezza di funzionamento, le fotocellule a forcella di Balluff sono senza pari. I migliori risultati li ottenete con le nostre fotocellule a forcella laser – soprattutto nell'esatto posizionamento nonché nelsicuro rilevamento di processi in movimento e piccole parti, ad esempio nella robotica e nell'automazione.Il nostro portafoglio completo vi offre soluzioni affidabili anche per applicazioni gravose. O per applicazioni speciali come nel riconoscimentodi oggetti trasparenti, nella detenzione di acqua e nel controllo del bordo.Le caratteristiche particolarivari tipi di luce (luce rossa, infrarosso, laser)robusta custodia in metallofacile allineamento con l'oggettoelevata risoluzione ottica e precisione di ripetibilitàampiezze forcella da 5…220 mm con fori di fissaggio standardizzatiassi meccanici e ottici identicielevata sicurezza di processo, poiché trasmettitore e ricevitore sono allineati tra loro in modo fissorisparmio di tempo e sforzi – è necessario un solo collegamento elettrico