BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL0010 BGL 220A-001-S49 - BGL0010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Breite des Sensors - 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Packung
1 ST
EAN
7449072720134
Artikelnummer
BAUBGL0010
Herstellernummer
BGL0010
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
54 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
636 nm