BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL0016 BGL 30A-001-S49 - BGL0016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Breite des Sensors - 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Packung
1 ST
EAN
7449072690291
Artikelnummer
BAUBGL0016
Herstellernummer
BGL0016
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
68 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
636 nm