BALLUFF AUTOMATION - BAUBGL0019 BGL 30A-003-S49 - BGL0019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gabelbreite - 30 mm
Schutzart (IP) - IP67
Max. Ausgangsstrom - 200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Gabeltiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070528466
Artikelnummer
BAUBGL0019
Herstellernummer
BGL0019
Hersteller
BAU
Gabelbreite:
30 mm
Schutzart (IP):
IP67
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Gabeltiefe:
38 mm
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Breite des Sensors:
10 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
68 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Vorausfallmeldung:
nein
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
655 nm
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Umgebungstemperatur:
-10...60 °C


