BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS001C BES 516-300-S128-S4-D - BHS001C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449078874466
Artikelnummer
BAUBHS001C
Herstellernummer
BHS001C
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
16 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
73 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
1000 Hz


