Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS001L BES 516-300-S135-S4-D - BHS001L

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS001L BES 516-300-S135-S4-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072676981

Artikelnummer

BAUBHS001L

Herstellernummer

BHS001L

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

78 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.