Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS0022 BES 516-300-S163-S4-D - BHS0022

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS0022 BES 516-300-S163-S4-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072676998

Artikelnummer

BAUBHS0022

Herstellernummer

BHS0022

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

93 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Kaskadierbar:

nein

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.