BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS0027 BES 516-300-S203 - BHS0027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449071553498
Artikelnummer
BAUBHS0027
Herstellernummer
BHS0027
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
61 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
1000 Hz


