BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS003J BES 516-300-S295/1.025 -S4 - BHS003J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Länge des Sensors - 26.04 mm
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Breite des Sensors - 51 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079426541
Artikelnummer
BAUBHS003J
Herstellernummer
BHS003J
Hersteller
BAU
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
26.04 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Breite des Sensors:
51 mm
Schaltfrequenz:
10 Hz
I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.Le caratteristiche particolarisensori per cilindri con Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 e forma quadrangolare 40 × 40 mmversioni a filo e non a filovarianti a filo con distanze di lavoro fino a 15 mmvarianti non a filo con distanze di lavoro fino a 30 mmcollegamento a connettore o cavo


