BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS003M BES 516-300-S295/1.250 -S4 - BHS003M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449070297843
Artikelnummer
BAUBHS003M
Herstellernummer
BHS003M
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12.7 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
31.75 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Breite des Sensors:
51 mm
Höhe des Sensors:
48 mm
Schaltfrequenz:
10 Hz
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld


