BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS004J BES 516-300-S308-S4-D - BHS004J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449072677124
Artikelnummer
BAUBHS004J
Herstellernummer
BHS004J
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
55 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
2000 Hz


