Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS005Y BHS B249V-PSD15-S04 - BHS005Y

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS005Y BHS B249V-PSD15-S04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074435661

Artikelnummer

BAUBHS005Y

Herstellernummer

BHS005Y

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

56 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Schaltfrequenz:

400 Hz

Druckfest:

ja

I nostri sensori induttivi resistenti all'alta pressione BHS resistono ad una pressione massima di 500 bar. Sono quindi perfetti per il monitoraggio di posizione del vostro impianto idraulico, come ad es. per il controllo di finecorsa su cilindri idraulici o il monitoraggio di posizioni valvole. Tale capacità viene ottenuta grazie a materiali della custodia resistenti ai fluidi e uno speciale procedimento di sigillatura. Per le vostre applicazioni specifiche vi offriamo varie forme costruttive e un programma completo con diversi diametri di custodie e misure del filetto.Le caratteristiche particolariresistenti a pressioni fino a 500 barresistenti alle alte temperature fino a 120 °Cidonei all'impiego in zone con protezione antifdeflagrantedimensioni da M5 a M18forme corte e lunghecon o senza battuta fissa