Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS007J BHS G409N-PSD10-EP00,3-GS49 - BHS007J

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBHS007J BHS G409N-PSD10-EP00,3-GS49

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073160540

Artikelnummer

BAUBHS007J

Herstellernummer

BHS007J

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

1 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

32 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Schaltfrequenz:

3000 Hz

I nostri sensori induttivi resistenti all'alta pressione BHS resistono ad una pressione massima di 500 bar. Sono quindi perfetti per il monitoraggio di posizione del vostro impianto idraulico, come ad es. per il controllo di finecorsa su cilindri idraulici o il monitoraggio di posizioni valvole. Tale capacità viene ottenuta grazie a materiali della custodia resistenti ai fluidi e uno speciale procedimento di sigillatura. Per le vostre applicazioni specifiche vi offriamo varie forme costruttive e un programma completo con diversi diametri di custodie e misure del filetto.Le caratteristiche particolariresistenti a pressioni fino a 500 barresistenti alle alte temperature fino a 120 °Cidonei all'impiego in zone con protezione antifdeflagrantedimensioni da M5 a M18forme corte e lunghecon o senza battuta fissa