Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC005A BIC 1I0-I2A50-Q40KFU-SM4A4A - BIC005A

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC005A BIC 1I0-I2A50-Q40KFU-SM4A4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Länge des Sensors - 63 mm

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071318387

Artikelnummer

BAUBIC005A

Herstellernummer

BIC005A

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

63 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Rapidi cambi di formato garantiscono un'elevata produttività. Tuttavia, questi vengono spesso resi più difficoltosi dai contatti a innesto, ad esempio nel cambio pinza su robot.I nostri accoppiatori induttivi per l'alimentazione trasferiscono energiain modo contactless tramite un traferro. I contatti meccanici a innesto sono quindi superflui. Vantaggi: Assenza di usura, rapidità nel cambio utensile e grande flessibilità.Le caratteristiche particolariassenza di usura – trasmissione dell'energiacontactless tramite un traferrorapidità di cambio utensileelevata flessibilità