BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC005C BIC 2I0-I2A50-Q40KFU-SM4A5A - BIC005C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Länge des Sensors - 63 mm
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449071318264
Artikelnummer
BAUBIC005C
Herstellernummer
BIC005C
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
63 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige


