BALLUFF AUTOMATION - BAUBIC007T BIC 1I22-P2A02-M18MN2-EPX07-050 - BIC007T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Durchmesser des Sensors - 18 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Länge des Sensors - 94 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077636379
Artikelnummer
BAUBIC007T
Herstellernummer
BIC007T
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
94 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Schaltfrequenz:
60 Hz


