BALLUFF AUTOMATION - BAUBIS0019 BIS C-128-05/L - BIS0019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Speicherart - EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 6 mm
Schutzart (IP) - sonstige
Durchmesser - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070811872
Artikelnummer
BAUBIS0019
Herstellernummer
BIS0019
Hersteller
BAU
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
6 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Durchmesser:
26 mm
Gewicht:
6 g
Con il nostro processore BIS V si possono utilizzare in simultanea fino a quattro testine di scrittura/lettura per ogni processore. La sua indipendenza dalla frequenza permette il funzionamento combinato di tutte le frequenze (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). È perciò necessario un solo tipo di processore, cosa che semplifica notevolmente la gestione di magazzino. Inoltre, per un impiego indipendente dal settore industriale, il processore è disponibile con tutti i più comuni sistemi bus a livello internazionale.Le caratteristiche particolariperfette caratteristiche EMC grazie alla robusta carcassa in zinco pressofusotutti i collegamenti sono facilmente accessibili dal lato anterioreconcetto di fissaggio variabile per il semplice montaggio su barre scanalate o su profilodisplay LCD e pulsanti per la facile messa in funzioneogni testina di scrittura/lettura segnala direttamente al processore il suo stato e condizione operativa tramite due LEDporta IO-Link-Master per il collegamento di sensori eattuatori compatibili IO-LinkWebserver per il monitoraggio dello stato a distanzamoduli funzionali dei più noti produttori di controller per il rapido impiego2-Port-Ethernet-Switch integrato per topologia lineare e ad anellodimensioni contenute ecompatte (172 × 48 × 62 mm)interfaccia USB per la rapida messa in funzione senza collegamento busBIS Cockpit: testine di scrittura/lettura parametrizzabili in modo indipendente dall'interfaccia con strumenti software basati su PCalimentazione di tensione tramite robusto connettore da 7/8"per ambienti industriali gravosi


