Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBKT0003 BKT 67M-003-U-S92 - BKT0003

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBKT0003 BKT 67M-003-U-S92

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenntastweite - 12 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusebauform - Quader

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079804097

Artikelnummer

BAUBKT0003

Herstellernummer

BKT0003

Hersteller

BAU

Nenntastweite:

12 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Quader

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Mit Austastfunktion:

nein

Lichtart:

Mehrfarben-LED

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

32 mm

Höhe des Sensors:

64 mm

Länge des Sensors:

82 mm

Einstellverfahren:

Parametrierung

Leerlaufstrom:

85 mA

Mit Lichtleiter-Anschluss:

nein

Schaltfrequenz:

20000 Hz

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Mit Wechselobjektiv:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Zeitfunktion:

nein

I lettori di contrasto sono fotocellule a tasteggio diretto ad alta risoluzione in grado di distinguere gli oggetti in base ai loro valori di grigio. I robusti lettori di contrasto BKT di Balluff riconoscono piccole differenze di contrasto, dispongono diun'elevata frequenza di commutazione fino a 30 kHz e sono quindi particolarmente rapidi. Permettono un'elevata esattezza di posizionamento e pertanto sono adatti per applicazioni multiple, ad esempio nell'industria della stampa e del packaging.Le caratteristiche particolaricommutazione estremamente precisa per processi veloci – elevata frequenza di commutazione fino a 30 kHzvari tipi di luce (laser/rossa/verde/blu o luce bianca)ampie distanze di lavoro con laserpunti luminosi ben visibili peril facile allineamentoprolungamenti impulsipossibile il Teach-in esternodisponibili anche con segnale di uscita analogicodi facile regolazione con display (disponibili anche senza)varie serie per differenti applicazioni