Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBLA0001 BLA 50A-001-S115 - BLA0001

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBLA0001 BLA 50A-001-S115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Wellenlänge des Sensors - 650 nm

  • Ausführung - Sender und Empfänger getrennt

  • Höhe - 26 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070080841

Artikelnummer

BAUBLA0001

Herstellernummer

BLA0001

Hersteller

BAU

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Ausführung:

Sender und Empfänger getrennt

Höhe:

26 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

100 mm

La nostra banda luminosa multifunzionale BLA ad elevata risoluzione riunisce in un unico dispositivo fino a tre diverse operazioni di misura utilizzabili in parallelo: si possono perciò identificare pezzi, stabilire posizioni e contare oggetti. A tale scopo sono disponibili svariate modalità di misurazione come il controllo diametro oggetto, la posizione larghezza e la posizione fessura, la posizione bordo e il numero oggetto. La banda luminosa continua e omogenea viene creata da un potente laser a luce rossa ed è ben visibile. Tramite l'intuitivo pannello di controllo si possono apprendere fino a sei differenti oggetti e inviarli tramite uscite digitali.Le caratteristiche particolarirobusta custodia metallica per il montaggio stabile e l'orientamento precisobanda luminosa con larghezza di 50 mmfino di 2 m di distanza fra emettitore e ricevitorerisoluzione eccellente di 0,01 mmdue uscite analogiche liberamente configuratetre uscite digitali programmabilidissolvenza intelligente del contorno di interferenza tramite pressione di un pulsanteazionamento semplice e intuitivo tramite display con testo in chiarouna sola alimentazione di tensione per entrambi i sensori – si riducono cablaggi, alimentatori e costidispositivo autarchico – non si richiede nessun ulteriore accessorio come controller, PC o software