Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBLT0009 BLT 21M-001-P-S4 - BLT0009

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBLT0009 BLT 21M-001-P-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078270268

Artikelnummer

BAUBLT0009

Herstellernummer

BLT0009

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Lichtart:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

42.5 mm

Gehäusebauform:

Quader

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

I nostri lettori di luminescenza BLT con le loro luce UV rilevano oggetti che l'occhio umano non è in grado di vedere senza dispositivi ausiliari. Vengono utilizzati per rilevare prodotti contrassegnati in modo invisibile. Oppure, ad esempio, se si devono controllare lubrificanti precedentemente arricchiti con particelle luminescenti.Le caratteristiche particolariluce UV – non si richiede alcuna lampada o sorgente luminosa esternaapprendibili con la pressione di un tasto – senza software a parteforme robuste e adatte all'uso industriale