BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0005 BMF 204K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 - BMF0005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Länge des Sensors - 4.5 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8001024950762
Artikelnummer
BAUBMF0005
Herstellernummer
BMF0005
Hersteller
BAU
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
4.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
16.8 mm
Höhe des Sensors:
2.9 mm
Spannungsart:
DC


