BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF000F BMF 07M-PS-C-2-KPU-03 - BMF000F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusebauform - Zylinder glatt
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Packung
1 ST
EAN
7449079979887
Artikelnummer
BAUBMF000F
Herstellernummer
BMF000F
Hersteller
BAU
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
30.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
10...30 V
Breite des Sensors:
6.5 mm
Mit Statusanzeige:
nein
Höhe des Sensors:
30.5 mm
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Min. Ausgangsstrom:
200 mA
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein


