Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF000K BMF 07M-PS-D-2-S49-00,3 - BMF000K

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF000K BMF 07M-PS-D-2-S49-00,3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

  • Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078855199

Artikelnummer

BAUBMF000K

Herstellernummer

BMF000K

Hersteller

BAU

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Schaltabstand:

20 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

30 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

10...30 V

Durchmesser des Sensors:

6.5 mm

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Min. Ausgangsstrom:

200 mA

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

I nostri sensori di campo magnetico con sistema di fissaggio flessibile sono l'ideale per tutte le forme di scanalatura, come quella a T, a C, tonda o trapezoidale. Con specifiche angolari di ritegno che coprono le esigenze di tutti i produttori si possono adattare a quasi ogni tipo di cilindro. Così potrete sempre disporre di un utensile affidabile nel riconoscimento della posizione su pinze e cilindri pneumatici. E, cosa fondamentale, nel modo più flessibile.Inoltre, il punto di commutazione viene regolato una sola volta e rimane anche in caso di sostituzione del sensore. In tal modo si aumenta la sicurezza di funzionamento del vostro impianto. Anche nei punti difficilmente accessibili, la sostituzione del sensore risulterà molto più semplice e sicura. Effetto collaterale gradito: grazie ai nostri sensori dall'impiego universale potete fare spazio in magazzino e abbattere i vostri costi.