BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0027 BMF 21K-PS-C-2-PU-03 - BMF0027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige
Gehäusebauform - Profil
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
7449071459202
Artikelnummer
BAUBMF0027
Herstellernummer
BMF0027
Hersteller
BAU
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
sonstige
Gehäusebauform:
Profil
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
11 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
10...30 V
Breite des Sensors:
33 mm
Höhe des Sensors:
23 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Min. Ausgangsstrom:
200 mA
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein


