BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0043 BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 - BMF0043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
7449073241720
Artikelnummer
BAUBMF0043
Herstellernummer
BMF0043
Hersteller
BAU
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
4.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite des Sensors:
25.5 mm
Höhe des Sensors:
3 mm
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Min. Ausgangsstrom:
100 mA
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein